| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81678241 Herst.-Nr.: 1384080 EAN/GTIN: 4063151758387 |
| |
|
| | |
| Leiterplattensteckverbind. ICC25-PSC2,5#1384080 Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: ICC..-PSC2,5/..-5,0, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | sonstige | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 4 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 5 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 5 mm | Winkel Kontakt/Leiteranschluss: | sonstige | Überspannungskategorie: | III | Verschmutzungsgrad: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,73* | € 4,54* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,73* | € 4,55* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,8332* | € 4,6832* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,09* | € 5,01* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,14* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 227,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|