Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Patch-Kabel 15.0m PUR (grün) XS6W-5PUR8SS1500CM-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81678594
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS6W-5PUR8SS1500CM-G
EAN/GTIN:
     4548583378803
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Ethernet Patch-Kabel 15.0m PUR (grün) XS6W-5PUR8SS1500CM-G

Ethernet Patch-Kabel, S/FTP, Cat.5, 15,0 m PUR (grün)
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,95*
€ 78,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 73,20*
€ 80,09*
Frei Haus
ab € 75,45*
€ 82,56*
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 92,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,23*
€ 100,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.