Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81750114 Herst.-Nr.: ATV320U04N4B EAN/GTIN: 3606480966385 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter ATV320 0,37kW, 380-500V,3-p ATV320U04N4B Frequenzumrichter ATV320, Buch. Abmessungen 45 x 325 x 245 mm, Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannung 3-phasig, 380-500 V 50/60 Hz mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min. U1, max. U2 200 (U1)-240 V (U2), 380 (U1)-500 V (U2). Umrichter werden mit integriertem EMV-Filter der Kategorie C2 geliefert. Der Filter kann abgeschaltet werden. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..500 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 599 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 500 V | Nennausgangsstrom I2N: | 1,5 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0,37 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0,37 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,12* | € 290,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 262,02* | € 291,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,95* | € 293,83* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 274,63* | € 301,72* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,00* | € 348,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|