Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Filter 56kW - 90kW 24.E6.T60-3000


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-81758180
Hersteller:
     KEB Automation
Herst.-Nr.:
     24.E6.T60-3000
EAN/GTIN:
     k.A.

3-Leiter-Filter 56kW - 90kW 24.E6.T60-3000

Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 9.814,26*
€ 10.104,77*
Frei Haus
ab € 9.913,20*
€ 10.203,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.104,77*
€ 12.024,6763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.029,49*
€ 11.935,0931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.854,52*
€ 11.726,8788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.814,26*
€ 11.678,9694
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 981,426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.