Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 0,75kW 4,2A 200-240V FR-D720S-042SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 0,75kW 4,2A 200-240V FR-D720S-042SC-EC
Frequenzumrichter 0,75kW 4,2A 200-240V FR-D720S-042SC-EC
Artikel-Nr.:
     3517B-81758199
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 0,75kW 4,2A 200-240V FR-D720S-042SC-EC

Umrichter
Nennleistung: 0,75kW
1x200-240V
Nennstrom: 4,2A@50°C
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
4,2 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,79*
€ 170,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,12*
€ 170,60*
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 177,63*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 159,42*
€ 184,83*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,03*
€ 193,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.