Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehantrieb für MSS GV4, sw GV4ADN01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehantrieb für MSS GV4, sw GV4ADN01
Drehantrieb für MSS GV4, sw GV4ADN01
Artikel-Nr.:
     3517B-81770537
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV4ADN01
EAN/GTIN:
     3606485444345

Drehantrieb für MSS GV4, sw GV4ADN01

Direkter Drehantrieb. Hilfsschalter Schwarzer Griff, Schutzart IP40.
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
GV4LE12N
ab € 167,73*
Zubehör
Schneider Electric
GV4LE25S
ab € 191,95*
Zubehör
Schneider Electric
GV4LE02N
ab € 166,83*
Zubehör
Schneider Electric
GV4LE07N
ab € 167,75*
Zubehör
Schneider Electric
GV4LE80N
ab € 171,28*
Zubehör
Schneider Electric
GV4PEM80S
ab € 310,63*
Zubehör
Schneider Electric
GV4PE115N
ab € 267,39*
Zubehör
Schneider Electric
GV4PE25N
ab € 238,62*
Zubehör
Schneider Electric
GV4PE03S
ab € 286,09*
Zubehör
Schneider Electric
GV4PE50S
ab € 279,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.