Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter MSC-D-0,63-M7#199563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-81770690
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199563
EAN/GTIN:
     4015081982646
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton

Direktstarter MSC-D-0,63-M7#199563

Direktstarter (Komplettgeräte) MSC, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsleistung AC-3/380 V 400 V 415 V [P] = 0.12, 0.18 kW, Bemessungsbetriebsstrom AC-3/380 V 400 V 415 V [Ie]: 0.41, 0.6 A, Bemessungskurzschlussstrom 380 - 415 V [Iq]: 150 kA, Einstellbereich Überlastauslöser [Ir]: 0.4 - 0.63 A, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Zuordnungsart 1 , Zuordnungsart 2 , Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,12 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: motorstarter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,28*
€ 104,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,73*
€ 107,28*
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 110,90*
€ 5,95*
ab € 94,87*
€ 113,92*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,14*
€ 114,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.