Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 9.5A 4kW AC DB1-349D5FB-N2CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DB1-349D5FB-N2CC 197566 Frequenzumrichter 400VAC 3ph 9.5 A 4 kW
EATON DB1-349D5FB-N2CC 197566 Frequenzumrichter 400VAC 3ph 9.5 A 4 kW
Artikel-Nr.:
     3517B-81776216
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197566
EAN/GTIN:
     4015081943357
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 3phasig 400V 9.5A 4kW AC DB1-349D5FB-N2CC

Frequenzumrichter, Typkenner: DB1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 9.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +60 °C, Abhängig von der Kühlung.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
9,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 422,08*
€ 437,44*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 418,81*
€ 437,54*
10
Frei Haus
ab € 425,261*
€ 441,741*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 434,31*
€ 451,70*
168 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 440,96*
€ 458,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 437,44*
€ 520,5536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,08*
€ 502,2752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.374,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171896
ab € 330,80*
Zubehör
Eaton
171907
ab € 231,61*
Zubehör
Eaton
269503
ab € 76,14*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.