| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81805376 Herst.-Nr.: 3058023 EAN/GTIN: 0662488580230 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter-Sensor R55FPGQ Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder dunkelschaltend, Teachtaster, 10-Segment Bargraph, Ausschaltverzögerung (keine, 20 ms, 40 ms), Grüne Sende-LED Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 30 mm | Höhe des Verstärkers: | 25 mm | Länge des Verstärkers: | 97 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 70 mA | Lichtart: | Grünlicht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,35* | € 276,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,43* | € 276,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,53* | € 277,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 240,11* | € 277,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 241,33* | € 284,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|