| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81805384 Herst.-Nr.: 100000189 EAN/GTIN: 4047101435351 |
|
|
| | |
| Miniatur Drehgeber mit Analogausgang RI60P1-QR20-LU4X2 Miniatur Drehgeber, mit Analogausgang, Premium-Line, Quader, Kunststoff, Kompaktes und robustes Gehäuse, Vielseitige Montagemöglichkeiten, 3-Draht, 8...30 VDC, Analogausgang, 0,5 ...4,5 V, für Kfz-Bordnetze, 12V und 24V, erhöhte Störfestigkeit 100V/m in Anlehnung an die e1 Typengenehmigung, Schutz gegen leitungsgeführte Störungen nach DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11), Erweiterter Temperaturbereich, Hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Auflösung: 0,09° Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Physikalisches Messprinzip: | induktiv | Ausführung der Drehgeber-Welle: | Hohlwelle | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Standard für Schnittstellen: | analog | Durchmesser der Welle: | 6..6,35 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 102,04* | € 128,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,82* | € 129,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,89* | € 131,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,06* | € 133,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|