Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule TL50BLY1AOSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule TL50BLY1AOSQ
Signalsäule TL50BLY1AOSQ
Artikel-Nr.:
     3517B-81807806
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3088677
EAN/GTIN:
     0662488886776
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Signalsäule TL50BLY1AOSQ

LED-Anzeige, Signalsäule, Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Dauerton max. 99 dB, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Betriebsspannung: 12 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Einfarbig: Gelb rotierend (COL 1), Signaltongeber, 99 dB, omnidirektional
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,81*
€ 236,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,22*
€ 237,39*
Frei Haus
ab € 198,47*
€ 244,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,11*
€ 247,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.