| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81832816 Herst.-Nr.: 5319915 EAN/GTIN: 4047084153556 |
| |
|
| | |
| Reflexionsfolie REF-PLUS-R100 Reflektoren, Reflexionsfolie, REF-PLUS-R100, Beschreibung: Rolle, selbstklebend, Abmessungen: 100 mm 22,8 m, Umgebungstemperatur Betrieb: 20 °C ... +60 °C Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Befestigung selbstklebend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 903,48* | € 990,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 889,47* | € 1.008,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 929,81* | € 1.027,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 944,63* | € 1.037,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 978,82* | € 1.108,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|