| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81837597 Herst.-Nr.: 214621 EAN/GTIN: 4050143027651 |
| |
|
| | |
| Y-Leitung V1-GY-2M-PUR-TAP Y-Verbindungskabel M12-Buchse gerade A-kodiert 4-polig, PUR 2x Einzeladern, Länge: 2 m Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,89* | € 39,89* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,00* | € 40,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,70* | € 40,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,84* | € 41,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,91* | € 42,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|