| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81839766 Herst.-Nr.: 50035030 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Ausrichthilfe BT 8-ARH Geeignet für: Sensoren der Serie 8 Ausführung des Befestigungsteils: Montageplatte Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Befestigung, geräteseitig: schraubbar Art des Befestigungsteils: justierbar, schwenkbar Werkstoff: Metall Schwingungsdämpfung: Nein Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagebügel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 99,93* | € 123,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,79* | € 123,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,96* | € 136,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,58* | € 141,66* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,76* | € 158,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|