| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81840259 Herst.-Nr.: 7ML60130BB101AA2 EAN/GTIN: 4047623606161 |
|
|
| | |
| Messgerät geometrischen Größen 7ML6013-0BB10-1AA2 SITRANS LT500 Kontinuierlich,berührungslos, für Flüssigkeiten, Schlämme und Schüttgut Überwacht Füllstand, Volumen und Volumendurchfluss, für nahezu jede Anwendung in den unterschiedlichsten Branchen der Prozessindustrie. Produkttyp: MultiRanger Funktionsumfang: Füllstand, Volumen und Durchfluss Sensoreingangstyp: 4 20 mA Eingang (bzw. -Eingänge) Anzahl Messstellen: Zweikanalausführung Relaisausgang: 3 Relais (2 Schließer, 1 Wechsler) AC 250 V Einbau, Gehäuseausführung: Feldgehäuse, 4 Kabeleinführungen M20 x 1,5 Schutzart: Nicht-Ex (allgemeine Sicherheit) CCSAUS, FM, CE, RCM Wechseldatenträger: Mitgeliefert, (8 GB Micro SD) Reserved Reserved Eingangsspannung: DC 10 . Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,29* | € 1.283,42* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.124,66* | € 1.284,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,33* | € 1.295,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|