Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungsset 9806000152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbefestigungsset 9806000152
Artikel-Nr.:
     3517B-81840320
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9806000152
EAN/GTIN:
     4024337102059

Wandbefestigungsset 9806000152

Das Set besteht aus 2 Wandbefestigungswinkeln inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
165 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,29*
€ 328,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,04*
€ 331,05*
Frei Haus
ab € 290,90*
€ 334,33*
410 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,84*
€ 363,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,18*
€ 439,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,05*
€ 393,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,55*
€ 393,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.