Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder für Reihenklemmen ZQV 2.5N/20 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder für Reihenklemmen ZQV 2.5N/20 RD
Querverbinder für Reihenklemmen ZQV 2.5N/20 RD
Artikel-Nr.:
     3517B-81840970
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2108920000
EAN/GTIN:
     4050118485899
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbinder für Reihenklemmen ZQV 2.5N/20 RD

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,1 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 20-polig
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 3,618*
€ 4,498*
20
Frei Haus
ab € 3,728*
€ 4,628*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,8066*
€ 4,7026*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 4,79*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,8676*
€ 4,8076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,498*
€ 5,35262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,008*
€ 4,76952
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,618*
€ 4,30542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.