Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter Induktiv KIN-M08PS/002-KL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter Induktiv KIN-M08PS/002-KL2
Artikel-Nr.:
     3517B-81841357
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6502916003
EAN/GTIN:
     4024337007309
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter Induktiv KIN-M08PS/002-KL2

Induktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2. Sie erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld. Die robusten Sensoren lassen sich in der Industrie vielseitig einsetzen, z.B. in Drehzahlapplikationen oder zur Positionsbestimmung.
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
32 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,33*
€ 69,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,73*
€ 69,82*
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 71,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,39*
€ 73,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,56*
€ 105,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.