| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81842590 Herst.-Nr.: 6023000096 EAN/GTIN: 4024337101441 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Metall M49-A2 AV Z Mit extrem flacher Bauweise (16 mm) und vollem IP67 Schutz sind die M49-Metallschalter perfekt für Positionsabfragen und Endlagenabschaltung bei Sicherheitsanwendungen geeignet. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 39,1 mm | Länge des Sensors: | 158 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 2,8 A | Schaltfunktion: | Schleichschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,71* | € 41,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,05* | € 41,74* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,81* | € 42,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,28* | € 43,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,71* | € 57,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|