Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitive Näherungssensor CM12-08EBP-KC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapazitive Näherungssensor CM12-08EBP-KC1
Kapazitive Näherungssensor CM12-08EBP-KC1
Artikel-Nr.:
     3517B-81843715
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6051030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Kapazitive Näherungssensor CM12-08EBP-KC1

Kapazitive Näherungssensoren, CM, CM12-08EBP-KC1, Schaltabstand Sn: 0,5 mm ... 8 mm, 0,5 mm ... 4 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, bündig, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltfunktion: Programmierbar
Weitere Informationen:
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
0,5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,47*
€ 108,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 88,31*
€ 112,05*
Frei Haus
ab € 91,36*
€ 115,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.