Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI8UEM18MWDVP6XH1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI8UEM18MWDVP6XH1141
Sensor induktiv BI8UEM18MWDVP6XH1141
Artikel-Nr.:
     3517B-81843887
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100000635
EAN/GTIN:
     4047101441093
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI8UEM18MWDVP6XH1141

Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie, Bemessungsschaltabstand 8 mm, bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4404, Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von -40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 4-Draht, 10.
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
61,5 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,43*
€ 97,57*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 80,25*
€ 98,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,17*
€ 101,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,05*
€ 102,91*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,54*
€ 104,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.