Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubungen Metall CG.AR.M16.BN.C.16K15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubungen Metall CG.AR.M16.BN.C.16K15
Kabelverschraubungen Metall CG.AR.M16.BN.C.16K15
Artikel-Nr.:
     3517B-81845244
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     400736
EAN/GTIN:
     4050143070824

Kabelverschraubungen Metall CG.AR.M16.BN.C.16K15

Kabelverschraubung für armierte Kabel
Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db
Gewinde: metrisch M16
Klemmbereich [mm]: 6-11 / 8-15
Material: Messingvernickelt
Gewindelänge: 16mm
Dichtung: Chloropren
Inhalt:
15x Kabelverschraubung
1x Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,98*
€ 257,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,42*
€ 258,48*
Frei Haus
ab € 219,45*
€ 260,45*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 227,08*
€ 267,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,23*
€ 268,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.