| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81845704 Herst.-Nr.: 288630 EAN/GTIN: 4050143227174 |
| |
|
| | |
| Adapter 288630 Adapterkabel M12-Stecker gerade A-kodiert 4-polig auf Sub-D-Buchse gerade 9-polig, PUR-Kabel grau, abgeschirmt, Länge: 5 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 5 m | Farbe des Kabelmantels: | grau | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,24* | € 59,97* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,38* | € 60,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,94* | € 61,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,71* | € 61,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,54* | € 62,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|