| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81845877 Herst.-Nr.: 295670-100036 EAN/GTIN: 4050143050390 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichtschranke Laser 295670-100036 Betriebsreichweite: 0 ... 25 m, Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link /Q - Pin2: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 . Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 33000 mm | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, lichttaster, näherungssensor induktiv |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 91,36* | € 111,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,49* | € 116,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,59* | € 135,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,83* | € 162,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,23* | € 168,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|