Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NBN8-18GK50-E1-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NBN8-18GK50-E1-5M
Induktiver Sensor NBN8-18GK50-E1-5M
Artikel-Nr.:
     3517B-81846127
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     199977
EAN/GTIN:
     4050143115426
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NBN8-18GK50-E1-5M

Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA, Anschlussart: 5 m, PVC-Kabel
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,80*
€ 81,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,97*
€ 81,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,07*
€ 83,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,83*
€ 83,98*
Frei Haus
ab € 68,72*
€ 84,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.