| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81846352 Herst.-Nr.: 301065 EAN/GTIN: 4050143154555 |
| |
|
| | |
| Laser-Einweg-Lichtschranke OBE40M-R200# 301065 Betriebsreichweite: 0 ... 40 m, Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link /Q - Pin2: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 . Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 50000 mm | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,81* | € 233,23* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 196,73* | € 233,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 194,51* | € 234,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,30* | € 236,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,82* | € 240,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|