| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81846370 Herst.-Nr.: 267075-100040 EAN/GTIN: 4050143045075 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichtschranke Glas OBG5000-R100-EP-IOV3 Betriebsreichweite: 0 ... 3,5 m im Teach-Betrieb 0 ... 5 m bei Schalterstellung " N" , Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 6000 mm | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 105,44* | € 128,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,79* | € 129,12* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,10* | € 129,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,77* | € 130,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,95* | € 131,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|