Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisbaustein KFD2-RSH-1.2E.L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaisbaustein KFD2-RSH-1.2E.L2
Relaisbaustein KFD2-RSH-1.2E.L2
Artikel-Nr.:
     3517B-81846794
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     274895
EAN/GTIN:
     4050143065974

Relaisbaustein KFD2-RSH-1.2E.L2

Aufbaugehäuse 20mm
Kanalzahl: 1 kanalig
Eingang: 19 26,5V
Eingang: Schalteingang, Pulsunterdrückung
Ausgang: Relais 8 60VDC
Ausgang: Sicher Einschalten ETS
Leitungsfehlertransparenz
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
20 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 282,06*
€ 333,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,82*
€ 334,50*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,78*
€ 336,84*
Frei Haus
ab € 286,50*
€ 337,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,09*
€ 383,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A297882
ab € 98,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.