Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsensor OMT300-R200-EP-IOV3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor OMT300-R200-EP-IOV3L
Distanzsensor OMT300-R200-EP-IOV3L
Artikel-Nr.:
     3517B-81847522
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     295670-100311
EAN/GTIN:
     4050143366156
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zenerbarriere
abstandssensor

Distanzsensor OMT300-R200-EP-IOV3L

Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link , Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, 90° drehbar, Betriebsspannung: 10 .
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
50,6 mm
Länge des Sensors:
41,7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,97*
€ 333,69*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,37*
€ 334,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 297,95*
€ 335,88*
Frei Haus
ab € 302,94*
€ 337,06*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 303,99*
€ 338,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.