Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NBB15-U1-A0-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NBB15-U1-A0-T
Induktiver Sensor NBB15-U1-A0-T
Artikel-Nr.:
     3517B-81848099
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     296364
EAN/GTIN:
     4050143050840
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NBB15-U1-A0-T

Schaltabstand: 15 mm, Einbau: bündig, Schaltelementfunktion: NPN Antivalent, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 145,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,13*
€ 146,19*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,46*
€ 149,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,55*
€ 151,11*
Frei Haus
ab € 128,83*
€ 151,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.