| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81848639 Herst.-Nr.: 236191 EAN/GTIN: 4050143035267 |
| |
|
| | |
| Kabeldose V1-W-OR20M-POC Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, POC-Kabel schweißperlenbeständig orange, robotertauglich, torsionsgeeignet, ölbeständig, molekular vernetzt, Länge: 20 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | freies Leitungsende | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 20 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | orange | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuZn | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 71,15* | € 87,22* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,74* | € 87,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,63* | € 87,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,73* | € 88,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,50* | € 89,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|