Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamerab. Codeleser Lector 621 V2D621R-2MSFBB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81849204
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1085372
EAN/GTIN:
     4047084436536
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Kamerab. Codeleser Lector 621 V2D621R-2MSFBB5

Kamerabasierte Codeleser, Lector62x, V2D621R-2MSFBB5, Codes / Datenträger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes, Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP , EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px, Optischer Fokus: Teach-Autofokus, Beleuchtung: Integriert, Beleuchtungsfarbe: RotBlau, Objektiv: Integriert, 9,6 mm, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Breite:
43 mm
Höhe:
35,6 mm
Tiefe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.294,99*
€ 2.442,15*
Frei Haus
ab € 2.318,46*
€ 2.552,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.038,84*
€ 3.259,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.286,42*
€ 3.439,91*
Frei Haus
ab € 3.321,30*
€ 3.472,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.439,91*
€ 4.093,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.411,69*
€ 4.059,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.327,03*
€ 3.959,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.298,82*
€ 3.925,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.286,42*
€ 3.910,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.