Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI5-P12-Y1/S100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI5-P12-Y1/S100
Sensor induktiv NI5-P12-Y1/S100
Artikel-Nr.:
     3517B-81850079
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     10242
EAN/GTIN:
     4047101062373
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI5-P12-Y1/S100

Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HTF1, Gewinderohr, M12 x 1, Kunststoff, PA12-GF30, DC 2-Draht, nom.
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
34 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,23*
€ 53,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,16*
€ 55,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,80*
€ 56,48*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,12*
€ 56,87*
Frei Haus
ab € 44,48*
€ 57,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.