Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter MDR-3 GDA #212294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter MDR-3 GDA #212294
Druckschalter MDR-3 GDA #212294
Artikel-Nr.:
     3517B-81852671
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     212294
EAN/GTIN:
     4014502212294
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip54
druckluftschalter

Druckschalter MDR-3 GDA #212294

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Ausschaltdruck:
4..11 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-5..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0..690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
24 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,41*
€ 98,78*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 78,08*
€ 98,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,46*
€ 101,64*
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 105,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,34*
€ 107,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.