Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI20NF-CP40-FZ3X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI20NF-CP40-FZ3X2
Sensor induktiv NI20NF-CP40-FZ3X2
Artikel-Nr.:
     3517B-81855182
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     13284
EAN/GTIN:
     4047101000061
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI20NF-CP40-FZ3X2

Induktiver Sensor, mit selektivem Verhalten, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, AC 2-Draht, 20-250 VAC, anschlussprogrammierbar (NC/NO), Klemmenraum, erfasst nur nicht-ferromagnetische Metalle, Bemessungsschaltabstand: 20 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
114 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,08*
€ 159,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,73*
€ 162,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,01*
€ 165,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,25*
€ 168,38*
Frei Haus
ab € 147,45*
€ 172,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.