Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-/Lesekopf BIS C-315-PU1-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-/Lesekopf BIS C-315-PU1-05
Schreib-/Lesekopf BIS C-315-PU1-05
Artikel-Nr.:
     3517B-81862652
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS00PL
EAN/GTIN:
     k.A.

Schreib-/Lesekopf BIS C-315-PU1-05

BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert.
Weitere Informationen:
Funkprotokoll:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
5,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,09*
€ 283,04*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,06*
€ 291,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,92*
€ 294,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,49*
€ 304,46*
Frei Haus
ab € 267,88*
€ 307,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.