| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81867819 Herst.-Nr.: BTL03H2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wegaufnehmer BTL5-T110M0200-PS103 Positionsmesssysteme in Profilbauform sind berührungslose und absolut messende Systeme zur präzisen Erfassung einer oder mehrerer Positionen. Sie überzeugen in rauen Umgebungen, beispielsweise in Pressen, Spritzgussmaschinen oder Portalrobotern, da sie aus einem hermetisch dichten IP67-Aluminiumgehäuse bestehen. Die Magnete des Positionsgebers wirken durch die Wand des Profils auf das Messelement. Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | magnetostriktiv | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 20..28 V | Länge: | 379 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 796,29* | € 882,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 788,09* | € 887,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 895,95* | € 984,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 900,58* | € 993,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 922,47* | € 1.019,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|