Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv 10-30VDC,200mA,M8 IB090276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv 10-30VDC,200mA,M8 IB090276
Sensor induktiv 10-30VDC,200mA,M8 IB090276
Artikel-Nr.:
     3517B-81869203
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB090276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungsschalter pnp

Sensor induktiv 10-30VDC,200mA,M8 IB090276

Sensor Induktiv, 59x8x8mm, bündig, Sn: 3, 10-30V DC, PNP NC, M8-Steckverbinder, IP67, Zamak verchromt
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
59 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,51*
€ 122,51*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,57*
€ 122,63*
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 127,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.