Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel 5-polig, PUR grau SAC-5P-MS #1419039


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bussystem-Kabel 5-polig, PUR grau SAC-5P-MS #1419039
Bussystem-Kabel 5-polig, PUR grau SAC-5P-MS #1419039
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81870229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419039
EAN/GTIN:
     4046356542821
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Bussystem-Kabel 5-polig, PUR grau SAC-5P-MS #1419039

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet , 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, Steckverbinder ungeschirmt
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 13,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,02*
€ 13,75*
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 15,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,79*
€ 15,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,17*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1507816
ab € 9,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1417414
ab € 52,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1424712
ab € 22,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1541186
ab € 13,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.