| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81873316 Herst.-Nr.: 1402474 EAN/GTIN: 4046356616669 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder SACCBP-FSD-4#1402474 Einbaubuchse, geschirmt, 4-polig, M12, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 5 m Leitung, 4 x 0,34 mm² Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 4 | Umgebungstemperatur: | -85 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Überspannungskategorie: | II | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Nickel | Art der Verriegelung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,69* | € 44,11* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,11* | € 44,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,75* | € 45,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,60* | € 48,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|