| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81874090 Herst.-Nr.: 1452343 EAN/GTIN: 4046356543620 |
| |
|
| | |
| Wanddurchführung SACC-E-M12FS#1452343 Wanddurchführung, Universal, 5-polig, Buchse, gerade, M12, B-kodiert, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 5 | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -25..85 °C | Bemessungsspannung: | 60 V | Überspannungskategorie: | II | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Nickel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, asi-buchse gerade |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,04* | € 20,32* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,99* | € 20,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,76* | € 20,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,94* | € 21,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,55* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|