Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micropulse Wegaufnehmer Profil, Analog BTL6E500M0200PFS115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micropulse Wegaufnehmer Profil, Analog BTL6E500M0200PFS115
Micropulse Wegaufnehmer Profil, Analog BTL6E500M0200PFS115
Artikel-Nr.:
     3517B-81877033
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BTL0PA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer balluff
wegaufnehmer

Micropulse Wegaufnehmer Profil, Analog BTL6E500M0200PFS115

Positionsmesssysteme in Profilbauform sind berührungslose und absolut messende Systeme zur präzisen Erfassung einer oder mehrerer Positionen. Sie überzeugen in rauen Umgebungen, beispielsweise in Pressen, Spritzgussmaschinen oder Portalrobotern, da sie aus einem hermetisch dichten IP67-Aluminiumgehäuse bestehen. Die Magnete des Positionsgebers wirken durch die Wand des Profils auf das Messelement.
Weitere Informationen:
Funktionsprinzip:
magnetostriktiv
Länge:
346 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 447,85*
€ 522,79*
Frei Haus
ab € 450,27*
€ 527,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,27*
€ 578,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.