| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81877520 Herst.-Nr.: 231710 EAN/GTIN: 4050143033362 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv NEB6-12GM50-E2 Schaltabstand: 6 mm, Einbau: quasi bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA , über 70°C max. 150 mA Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 50 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | quasibündig | Schaltabstand: | 6 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,63* | € 87,54* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,61* | € 87,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,67* | € 90,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,83* | € 90,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,10* | € 91,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|