| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81878051 Herst.-Nr.: 9070415 EAN/GTIN: 4003468904268 |
| |
|
| | |
| Aufbau-Lichtsensor m.Wandhalter AB-Lichtsensor digit Digitaler Lichtsensor (IP 55) mit Wandhalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichtsensor | Art der Steuerung: | sonstige | Schutzart (IP): | IP55 | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,22* | € 56,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,21* | € 57,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,10* | € 58,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,31* | € 58,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,79* | € 59,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|