Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 2-AL-WAS3/S7400 AL-WWAK3P2- #8059068


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-81878268
Hersteller:
     ESCHA
Herst.-Nr.:
     8059068
EAN/GTIN:
     k.A.

Kupplung 2-AL-WAS3/S7400 AL-WWAK3P2- #8059068

Sensor-Aktor-Leitung mit Polyurethan-Mantel für schnelle Verbindungen zur Steuerung und einfachen Komponententausch - mit Escha Kupplung AL-WWAK3P2- #8059068 läuft es. Kabel 3-plig mit Schirm zum Schutz vor EMV-Einflüssen. Kabellänge 2 m mit Außenmantel in orange.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
rechtwinklig
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,67*
€ 251,98*
Frei Haus
ab € 205,63*
€ 254,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,98*
€ 299,8562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,03*
€ 293,9657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,66*
€ 280,4354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,70*
€ 275,723
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,67*
€ 242,3673
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.