Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor UBR400-F77-E2-V31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor UBR400-F77-E2-V31
Ultraschallsensor UBR400-F77-E2-V31
Artikel-Nr.:
     3517B-81878924
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     233246
EAN/GTIN:
     4050143034222
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Ultraschallsensor UBR400-F77-E2-V31

Erfassungsbereich: 0 ... 400 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 %, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schaltfrequenz:
5 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,78*
€ 130,44*
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 131,03*
Frei Haus
ab € 118,29*
€ 135,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,65*
€ 135,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,51*
€ 138,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 7,96*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 6,79*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 7,95*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,50*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-ML7-01
ab € 5,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.