Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv CBB4-12GH60-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor kapazitiv CBB4-12GH60-E2-V1
Sensor kapazitiv CBB4-12GH60-E2-V1
Artikel-Nr.:
     3517B-81879923
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     210621
EAN/GTIN:
     4050143026456
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor kapazitiv CBB4-12GH60-E2-V1

Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 36 V DC
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 103,22*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 97,22*
€ 108,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,40*
€ 108,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,47*
€ 108,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,46*
€ 111,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.