| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81883874 Herst.-Nr.: 6630267 EAN/GTIN: 4047101365627 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung Schweißfunkenbestän. WKC4T5RSC4T/TXL1001 Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 5.0 Meter, Mantelmaterial: PUR mit Aramidfasern ummantelt, Mantelfarbe: gelb, Schweißfunkenbeständig, Flammwidrig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, Schutzmantelmaterial: Aramidfasern, Zugfestigkeit: 2923 MPa, Bruchfestigkeit: 333 N, Bruchdehnung: 3,6%, Temperaturspitzen: bis 200°C, M12-Stecker, gerade, 3-polig Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,91* | € 34,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,85* | € 35,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,03* | € 36,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,62* | € 36,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,41* | € 37,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|