| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81891163 Herst.-Nr.: 3085064 EAN/GTIN: 0662488850647 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsmodul programmierbar XS26-2DE Sicherheitstechnik, Erweiterbarer programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Einstellung über Druck-Taster oder Software, Erweiterbar mit Relais-, Eingangs- und Ausgangs-Module, Betriebsspannung 24 VDC +-20%, Schutzart IP20, Kostenlose Software im Lieferumfang enthalten, 26 Eingänge, 8 davon in Ausgänge konfigurierbar, 2 unabhängige Sicherheitsausgänge, Intuitive Programmierumgebung, Display, Ethernet-Anschluß, bis zu 64 virtuelle Statusausgänge realisierbar Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 20..28 V | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,74* | € 1.151,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.083,57* | € 1.156,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,99* | € 1.168,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.099,58* | € 1.180,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.119,84* | € 1.216,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|