| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81892550 Herst.-Nr.: 1540298 EAN/GTIN: 4047101405590 |
|
|
| | |
| Linearwegsensensor druckfest LTX850M-F #1540298 Druckfester Linearwegsensor, Analog, für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, 7-30 VDC Versorgungsspannung, Analogausgang 4-20 mA, Steckverbinder M12 x 1, Auflösung 16 Bit, Einstellbarer Messbereich, Betriebstemperatur Stab -40°-+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°-+85 °C, Schutzart IP68, Messbereich: 850 mm Weitere Informationen: | | Spannungsart: | DC | Länge: | 1045,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,14* | € 1.141,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,62* | € 1.146,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.046,14* | € 1.157,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.048,23* | € 1.159,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.427,83* | € 1.591,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|